| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-22163 Herst.-Nr.: 22163 EAN/GTIN: 4019008221634 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Everest-Tauprogramm Moxonleine - die reflektierende RetrieverleineDie WOLTERS Everest-Tauprogramm Moxonleine besteht aus einem rundgeflochtenem Nylongewebe mit einem robusten Kern, ähnlich wie der bei einem Bergsteigerseil. Zusätzlich wurden hier Reflektorstreifen für mehr Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen eingeflochten. Die Moxonleine vereint Leine und Schlupfhalsband in einem Produkt. Sie ermöglicht ein schnelles Herein- und Herausschlüpfen und ist somit für einen schnellen Gassi-Gang vor die Tür, alle entspannten Spaziergänge mit Hund und auch das Hundetraining in der Hundeschule perfekt geeignet. Eine effektive Zugbegrenzung wird durch einen Metallstopper gewährleistet.Die Moxonleine ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/graphit | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Die Moxonleine ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Breite in cm: | 0,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hundeleine kaufen, Leine Hund, Hunde Leinen, Hund Leine, Leinen Hund, Leinen Hunde, Leinen für Hunde, Hundeleinen kaufen, Führleine Hund |
| | |
| |