| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-22177 Herst.-Nr.: 22177 EAN/GTIN: 4019008221771 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOLTERS Everest-Tauprogramm Führleine - immer gut sichtbarDie WOLTERS Everest-Tauprogramm Führleine besteht aus einem rundgeflochtenem Nylongewebe mit einem robusten Kern, ähnlich wie der bei einem Bergsteigerseil. Zusätzlich wurden hier Reflektorstreifen für mehr Sicherheit eingeflochten. Die Führleine ist dreifach verstellbar und kann somit jeder Alltagsituation angepasst werden. Sie ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | lime/schwarz | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Die Hundeleine ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Breite in cm: | 0,9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nylonleine, Erstausstattung, Welpenausstattung, 2m Leine, Reflektorleine, Leinen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |