| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-22592 Herst.-Nr.: 22592 EAN/GTIN: 4019008225922 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Meshidai True Einzelnapf - der nachhaltige FutternapfDer WOLTERS Meshidai True Einzelnapf für Hunde passt mit seinem schlichten und zeitlosen Design in jede Wohnungseinrichtung. Das Gestell des erhöhten Napfes besteht aus nachhaltigem Holz aus Plantagenbau und ermöglicht den Hunden eine besonders komfortable Fressposition. Die Farbgebung des Holzes entsteht durch einen Anstrich aus Öl, zum Wohl von Tier und Umwelt wird auf chemische Lacke verzichtet. Die eckige, herausnehmbare Schale ist aus 100% Keramik gefertigt und lässt sich in der Spülmaschine reinigen. Kleine Silikonpunkte an der Unterseite bieten einen festen Halt, so steht der Napf stabil und verrutscht nicht. Er eignet sich optimal für Wasser-, Nass- oder Trockenfutter. Vor Sonneinstrahlung und Hitze schützen, damit keine Verformungen oder Risse entstehen. Bitte die Holzoberfläche des Gestells regelmäßig mit einem Tuch trockenwischen. Weitere Informationen: | | Farbe: | teak | Größe: | Gr.S | Material: | Keramik, Holz aus nachhaltigem Plantagenanbau | Reinigungshinweis: | Bitte direkte Sonneneinstrahlung oder Hitze (in der Nähe von Heizungen) vermeiden, damit sich keine Verfärbungen, Verformungen oder Risse im Holz bilden können. Der Korpus sollte zudem nicht auf einem feuchten oder nassen Untergrund stehen. Aufgrund des naturbelassenen Holzes kann es bei Wärme oder Feuchtigkeit zu Verfärbungen auf Fußbodenbelägen kommen. Achte bitte stets auf einen trockenen Untergrund. Zur Reinigung der Holzgestelle empfiehlt sich die Verwendung eines feuchten, nicht zu nassen Tuches. Um das Holz vor dem Aufquellen zu schützen, bitte den Korpus trocken nachwischen. Die Keramiknäpfe können problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden. | Breite in cm: | 18,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Futternapf, Keramiknapf, Futterbar, Näpfe |
| | |
| |