| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-28015 Herst.-Nr.: 28015 EAN/GTIN: 4019008280150 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Active Pro Halsband - gut gepolstert unterwegs Das WOLTERS Active Pro Hundehalsband ist für Hunde ganz besonders angenehm zu tragen. Das Halsband ist komplett gepolstert und mit einem atmungsaktiven Mesh-Gewebe überzogen. Um den empfindlichen Hals des Hundes zusätzlich zu schützen, wurde eine weitere Polsterung im Kehlkopfbereich vernäht. Die Anleinringe befinden sich direkt am Schnellverschluss des Halsbandes, sodass auch bei Zug an der Leine nichts auf diesen empfindlichen Bereich drücken kann. Durch die reflektierenden Nähte ist der Hund auch bei Dämmerung und Dunkelheit gut zu sehen. Das geringe Eigengewicht sorgt für einen superleichten, angenehmen Tragekomfort. Ein zusätzlicher Ring bietet Platz für die Hundemarke und einen Adressanhänger. Das Halsband ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/silber | Größe: | Gr.3 | Material: | Meshgewebe, Polyester | Reinigungshinweis: | Die Halsbänder sind in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Halsumfang: | 45-52cm | Breite in cm: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hundehalsband, Halsband Hunde, Halsband Hund, Hunde Halsband, Halsband für Hunde, Halsbänder für Hunde |
| | |
| |