| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-28044 Herst.-Nr.: 28044 EAN/GTIN: 4019008280440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOLTERS Active Pro Geschirr - rundum gepolsterter TragekomfortDurch die weiche und atmungsaktive Mesh-Polsterung am Brust-, Rücken und Bauchbereich ist das WOLTERS Active Pro Hundegeschirr ganz besonders angenehm zu tragen. Die Brustplatte wurde tief vernäht, um eine volle Kehlkopffreiheit für den Hund zu garantieren. Durch die reflektierenden Nähte ist der Hund auch bei Dämmerung und Dunkelheit gut zu sehen. Das geringe Eigengewicht sorgt für einen superleichten, angenehmen Tragekomfort. Ein zusätzlicher Griff am Rücken bringt in Gefahrensituationen mehr Sicherheit für Hund und Herrchen. Das Geschirr ist am Bauch-, Rücken- und Brustbereich verstellbar, sodass sich das Geschirr an jeden Hundekörper optimal anpassen lässt. Das Geschirr ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Der zusätzliche D-Ring an der Brustplatte ist nicht zum alleinigen Führen geignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz/silber | Größe: | Gr.2 | Material: | Meshgewebe, Polyester | Reinigungshinweis: | Das Geschirr ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Brustumfang: | 45-52cm | Breite in cm: | 1,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laufgeschirr, Erstausstattung für Hunde, Welpen Ausstattung, Geschirre, Mops, Bulli & Co, Geschirr für Hunde, Geschirr Hund, Geschirr Hunde, Geschirre für Hund, Geschirre für Hunde, Hundegeschirr gepolstert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |