Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Pro Geschirr schwarz/silber Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Pro Geschirr schwarz/silber Gr.3
Active Pro Geschirr schwarz/silber Gr.3
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-28051
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     28051
EAN/GTIN:
     4019008280518
Suchbegriffe:
Hundebrustriemen
Hundegeschirr
hundegeschirr
WOLTERS Active Pro Geschirr - rundum gepolsterter TragekomfortDurch die weiche und atmungsaktive Mesh-Polsterung am Brust-, Rücken und Bauchbereich ist das WOLTERS Active Pro Hundegeschirr ganz besonders angenehm zu tragen. Die Brustplatte wurde tief vernäht, um eine volle Kehlkopffreiheit für den Hund zu garantieren. Durch die reflektierenden Nähte ist der Hund auch bei Dämmerung und Dunkelheit gut zu sehen. Das geringe Eigengewicht sorgt für einen superleichten, angenehmen Tragekomfort. Ein zusätzlicher Griff am Rücken bringt in Gefahrensituationen mehr Sicherheit für Hund und Herrchen. Das Geschirr ist am Bauch-, Rücken- und Brustbereich verstellbar, sodass sich das Geschirr an jeden Hundekörper optimal anpassen lässt. Das Geschirr ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Der zusätzliche D-Ring an der Brustplatte ist nicht zum alleinigen Führen geignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/silber
Größe:
Gr.3
Material:
Meshgewebe, Polyester
Reinigungshinweis:
Das Geschirr ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Brustumfang:
50-57cm
Breite in cm:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Laufgeschirr, Erstausstattung für Hunde, Welpen Ausstattung, Geschirre, Mops, Bulli & Co, Geschirr für Hunde, Geschirr Hund, Geschirr Hunde, Geschirre für Hund, Geschirre für Hunde, Hundegeschirr gepolstert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.