| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-28094 Herst.-Nr.: 28094 EAN/GTIN: 4019008280945 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOLTERS Active Pro Führleine - liegt dank Polsterung angenehm in der HandDurch die weiche und atmungsaktive Polsterung am kompletten Gurtband liegt die WOLTERS Active Pro Führleine ganz besonders angenehm in der Hand. Reflektierende Nähte sorgen für eine gute Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit. Die Leine ist dreifach verstellbar, sodass sie nach Bedarf gekürzt werden kann. Die Führleine ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | champagner/silber | Größe: | Gr.XL | Material: | Meshgewebe, Polyester | Reinigungshinweis: | Die Leine ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Breite in cm: | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hundeleine kaufen, Leine Hund, Hunde Leinen, Hund Leine, Leinen Hund, Leinen Hunde, Leinen für Hunde, Hundeleinen kaufen, Führleine Hund |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |