Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Pro Comfort Halsband schwarz/anthrazit Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Pro Comfort Halsband schwarz/anthrazit Gr.3
Active Pro Comfort Halsband schwarz/anthrazit Gr.3
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-28124
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     28124
EAN/GTIN:
     4019008281249
Suchbegriffe:
Hunde-Halsband
Hundehalsband
hundehalsband
WOLTERS Active Pro Comfort Halsband - angenehm leicht zu tragenDas WOLTERS Active Pro Comfort Halsband ist für den Hund ganz besonders leicht und angenehm zu tragen. Die weiche Polsterung aus Mesh-Gewebe macht das Halsband atmungsaktiv. Am Kehlkopfbereich ist eine zusätzliche Polsterung vernäht, um diesen empfindlichen Bereich auch bei Zug an der Leine optimal zu schützen. Das Halsband kann stufenlos verstellt werden, der stabile und sichere Schnellverschluss gewährleistet ein schnelles An- und Ablegen. Hundemarke oder Adressanhänger können an einem kleinen Ring angebracht werden. Alle Produkte der Active Pro Comfort Serie bestehen aus einem sehr hochwertigen, strapazierfähigen Nylon-Material. Die reflektierenden Nähte sorgen für eine gute Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/anthrazit
Größe:
Gr.3
Material:
Meshgewebe, Polyester, Nylon
Reinigungshinweis:
Die Halsbänder sind in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Halsumfang:
45-52cm
Breite in cm:
4
Weitere Suchbegriffe: Halsband Hunde, Halsband Hund, Hunde Halsband, Halsband für Hunde, Halsbänder für Hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.