| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-28222 Herst.-Nr.: 28222 EAN/GTIN: 4019008282222 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Active Pro Comfort Geschirr - volle Kehlkopffreiheit für den HundDas WOLTERS Active Pro Comfort Hundegeschirr ist für den Hund ganz besonders leicht und angenehm zu tragen. Die weiche Polsterung aus Mesh-Gewebe macht das Geschirr angenehm atmungsaktiv. Die gepolsterte Brustplatte sitzt besonders tief, um eine völlige Kehlkopffreiheit zu garantieren. Ein Griff am Rücken dient zum schnellen Eingreifen in Gefahrensituationen. Durch den komfortablen und kompakten Sitz eignet sich dieses Geschirr auch sehr gut für den Hundesport. Zudem passt das Geschirr perfekt Hunden mit breiter Brust, wie Mops oder Bulldogge. Alle Produkte der Active Pro Comfort Serie bestehen aus einem sehr hochwertigen, strapazierfähigen Nylon-Material. Die reflektierenden Nähte sorgen für eine gute Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/anthrazit | Größe: | Gr.3 | Material: | Meshgewebe, Polyester, Nylon | Reinigungshinweis: | Das Geschirr ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten etwaige Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Brustumfang: | 50-57cm | Breite in cm: | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laufgeschirr Hunde, Erstausstattung für Hunde, Welpen Ausstattung, Mops, Bulli & Co, extra Kleine Hunde, Geschirr für Hunde, Geschirr Hund, Geschirr Hunde, Geschirre für Hund, Geschirre für Hunde, Hundegeschirr gepolstert |
| | |
| |