Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Geschirr tabac Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professional Geschirr tabac Gr.XS
Professional Geschirr tabac Gr.XS
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-30060
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     30060
EAN/GTIN:
     4019008300605
Suchbegriffe:
Hundebrustriemen
Hundegeschirr
hundegeschirr
WOLTERS Professional Geschirr - besonders weit verstellbarDas WOLTERS Professional Hundegeschirr besteht aus 100% robustem Nylon. Das Geschirr ist an Bauch- und Brustgurt sowie am Mittelsteg sehr weit verstellbar und lässt sich somit stufenlos an die individuellen Proportionen eines jeden Hundes anpassen. Es eignet sich auch perfekt für Welpen, da es durch die stufenlose Verstellmöglichkeiten mitwächst. Das Geschirr ist in der Sondergröße "Mops, Bulli & Co." für Hunde mit breiter Brust erhältlich. Es ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Weitere Informationen:
Farbe:
tabac
Größe:
Gr.XS
Material:
Nylon
Reinigungshinweis:
Die Geschirre sind in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Brustumfang:
25-35cm
Breite in cm:
1
Weitere Suchbegriffe: Nylongeschirr, Laufgeschirr, Welpenausstattung, Erstausstattung, H-Geschirr, Geschirre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.