| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-31252 Herst.-Nr.: 31252 EAN/GTIN: 4019008312523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOLTERS Professional Geschirr No Escape - Sicherheit geht vorDas WOLTERS Professional Geschirr No Escape besteht aus 100% robustem Nylon und ist perfekt für ängstliche und zur Panik neigende Hunde geeignet. Ein dritter, zusätzlicher Bauchgurt verhindert einen etwaigen Ausbruchsversuch des Hundes. Alle Gurte sind stufenlos verstellbar und lassen sich somit sehr gut an die individuellen Proportionen eines jeden Hundes anpassen. Stabile Schnellverschlüsse sorgen für eine hohe Sicherheit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | graphite | Größe: | Gr.S | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Die Geschirre sind in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Brustumfang: | 30-40cm | Breite in cm: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgeschirr für Hunde, Sicherheitsgeschirr Hunde, Sicherheitsgeschirre Hunde, Hund Sicherheitsgeschirr, Sicherheitsgeschirr Hund |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |