Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Geschirr No Escape rot Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professional Geschirr No Escape rot Gr.XL
Professional Geschirr No Escape rot Gr.XL
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-31640
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     31640
EAN/GTIN:
     4019008316408
Suchbegriffe:
Hundebrustriemen
Hundegeschirr
hundegeschirr
WOLTERS Professional Geschirr No Escape - Sicherheit geht vorDas WOLTERS Professional Geschirr No Escape besteht aus 100% robustem Nylon und ist perfekt für ängstliche und zur Panik neigende Hunde geeignet. Ein dritter, zusätzlicher Bauchgurt verhindert einen etwaigen Ausbruchsversuch des Hundes. Alle Gurte sind stufenlos verstellbar und lassen sich somit sehr gut an die individuellen Proportionen eines jeden Hundes anpassen. Stabile Schnellverschlüsse sorgen für eine hohe Sicherheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
Gr.XL
Material:
Nylon
Reinigungshinweis:
Die Geschirre sind in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Brustumfang:
70-100cm
Breite in cm:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Nylongeschirr, Laufgeschirr, Welpenausstattung, Erstausstattung, Sicherheitsgeschirr, Geschirre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.