| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-44032 Herst.-Nr.: 44032 EAN/GTIN: 4019008440325 |
| |
|
| | |
| Erfolgreich trainieren mit dem WOLTERS Adventure DummyDer WOLTERS Adventure Dummy aus strapazierfähigem Nylon eignet sich perfekt für Apportierübungen oder Suchspiele. Um Verletzungen zu vermeiden, ist ein verdeckter Reißverschluss vernäht. Die praktische Handschlaufe ermöglicht ein gezieltes Werfen ohne großen Aufwand. Erhältlich in verschiedenen Printmotiven, z. B. Herzen, Pfoten und/oder Knochen. Der Beutel kann im Schonwaschgang gereinigt werden und ist nicht für den Trockner geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Der Dummy ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar und sollte luftgetrocknet, nicht in den Trockner gegeben werden. | Breite in cm: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dummy, Apportierspiele, Snackbeutel, Leckerliebeutel |
| | |
| |