| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-49406 Herst.-Nr.: 49406 EAN/GTIN: 4019008494069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOLTERS Parka - schick und warum durch den WinterWer eine wärmende und zugleich trendige Winterjacke für den Hund sucht, liegt mit dem Parka von WOLTERS genau richtig. Die Jacke besteht aus pflegeleichtem Polyester, hat ein angenehmes Innenfutter aus kuscheligem Fleece. Der wärmende Kragen besteht aus Kunstpelz. Ein weiches Stretchgummi am Bauch sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Klettverschlüsse an Hals und Bauch erleichtern das Anziehen und sorgen dafür, dass die Jacke komplett geöffnet und nicht über den Kopf des Hundes gezogen werden muss. Die Jacke ist PFC-frei, somit wird auf schädliche Chemikalien verzichtet. Hingegen ist das Außenmaterial mit der innovativen und umweltfreundlichen Teflon EcoElite™-Imprägnierung ausgestattet, diese ist besonders wasser- und schmutzabweisend, atmungsaktiv und winddicht (Wassersäule bis 10.000 mm). Praktisch für Geschirrträger: Dank einer in den Stoff eingeschweißten, wasserdichten Reißverschlussöffnung kann der Vierbeiner durch den Mantel am Geschirr angeleint werden. Der Wintermantel ist außerdem in den Sondergrößen "Mops & Co." für Hunde mit breiter Brust erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | taupe | Größe: | 30cm Regulär | Material: | Polyester | Reinigungshinweis: | Der Parka ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. | Brustumfang: | 36-43cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hundemantel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |