Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke Easy Rain schwarz/sky blue 80cm Regulär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenjacke Easy Rain schwarz/sky blue 80cm Regulär
Regenjacke Easy Rain schwarz/sky blue 80cm Regulär
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-54027
Hersteller:
     WOLTERS cat & dog
Herst.-Nr.:
     54027
EAN/GTIN:
     4019008540278
Suchbegriffe:
Hundebekleidung
Hundejacke
Hundeparka
Hundepullover
WOLTERS Regenjacke Easy Rain - perfekter Schutz vor Regen und Wind Die WOLTERS Hunderegenjacke Easy Rain ist ideal für nasse Regentage. Die Jacke besteht aus pflegeleichtem Polyester, ist zweifarbig abgesetzt mit seitlichen Reflektoren für mehr Sichtbarkeit in der Dämmerung und Dunkelheit. Das Innenfutter besteht aus einem leichten, tragefreundlichen Netzmaterial. Ein weiches Stretchgummi am Bauch sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Klettverschlüsse an Hals und Bauch erleichtern das Anziehen und sorgen dafür, dass die Jacke komplett geöffnet und nicht über den Kopf des Hundes gezogen werden muss. Die Jacke ist PFC-frei, somit wird auf schädliche Chemikalien verzichtet. Hingegen ist das Außenmaterial mit der umweltfreundlichen Teflon EcoElite™-Imprägnierung ausgestattet, diese ist besonders wasser- und schmutzabweisend, atmungsaktiv und winddicht (Wassersäule bis 10.000 mm). Praktisch für Geschirrträger: Dank einer in den Stoff eingeschweißten, wasserdichten Reißverschlussöffnung kann der Vierbeiner durch den Mantel am Geschirr angeleint werden. Die Regenjacke ist außerdem in den Sondergrößen "Mops & Co." für Hunde mit breiter Brust und "Dackel" für Hunde mit einem langen Rücken erhältlich. Die Regenjacke Easy Rain ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/sky blue
Größe:
80cm Regulär
Material:
Polyester
Reinigungshinweis:
Die Regenjacke Easy Rain ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden.
Brustumfang:
98-120cm
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke für Hunde, Hunderegenmantel, Hunde Regenmantel, Regenschutz Hund, Hund Regenmantel, Regenjacke Hund, Hund Regenjacke, Hunderegenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.