| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-54393 Herst.-Nr.: 54393 EAN/GTIN: 4019008543934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOLTERS Outdoorjacke Xtra Strong - extra stark für alle AbenteurerDas besonders dicke Nylonmaterial der WOLTERS Outdoorjacke Xtra Strong ist sehr strapazierfähig und verhindert beim Toben durch das Gebüsch unschöne Löcher und Risse in der Jacke. Sie ist angenehm gefüttert, reflektierende Streifen sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung und Dunkelheit. Ein weiches Stretchgummi am Bauch sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Die Outdoorjacke muss über den Kopf des Hundes gezogen werden und besitzt für ein leichteres Anziehen einen Reisverschluß am Kragen. Die Jacke ist PFC-frei, somit wird auf schädliche Chemikalien verzichtet. Hingegen ist das Außenmaterial mit der innovativen und umweltfreundlichen Teflon EcoElite™-Imprägnierung ausgestattet, diese ist besonders wasser- und schmutzabweisend (Wassersäule bis 3.000 mm), atmungsaktiv und winddicht. Praktisch für Geschirrträger: Dank einer in den Stoff eingeschweißten, wasserdichten Reißverschlussöffnung kann der Vierbeiner durch den Mantel am Geschirr angeleint werden. Die Sonder-Größe "Mops & Co." eignet sich für Hunde mit breiter Brust, wie Mops oder Bulldogge. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | riverside blue | Größe: | 80cm Regulär | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Die Jacke ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. | Brustumfang: | 98-120cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hundemantel, Hundemäntel, Hundejacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |