| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-54866 Herst.-Nr.: 54866 EAN/GTIN: 4019008548663 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOLTERS Winterjacke Amundsen - trendsicher und warm durch den WinterWer eine wärmende und zugleich trendige Winterjacke für den Hund sucht, liegt mit der WOLTERS Winterjacke Amundsen genau richtig. Die Jacke besteht aus pflegeleichtem Polyester, hat ein angenehmes Innenfutter aus kuscheligem Fleece und reflektierende Streifen für eine bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung und Dunkelheit. Der wärmende Kragen besteht aus Kunstpelz. Ein weiches Stretchgummi am Bauch sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Die Winterjacke Amundsen muss über den Kopf gezogen werden und besitzt für ein leichteres Anziehen Druckknöpfe am Bauch und einen Reißverschluss am Hals.Die Jacke ist PFC-frei, somit wird auf schädliche Chemikalien verzichtet. Hingegen ist das Außenmaterial mit der innovativen und umweltfreundlichen Teflon EcoElite™-Imprägnierung ausgestattet, diese ist besonders wasser- und schmutzabweisend, atmungsaktiv und winddicht (Wassersäule bis 10.000 mm). Praktisch für Geschirrträger: Dank einer in den Stoff eingeschweißten, wasserdichten Reißverschlussöffnung kann der Vierbeiner durch den Mantel am Geschirr angeleint werden. Der Hundemantel ist außerdem in den Sondergrößen "Mops & Co." für Hunde mit breiter Brust und "Dackel" für Hunde mit einem langen Rücken erhältlich.Die Winterjacke Amundsen ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rosa | Größe: | 30cm Regulär | Material: | Polyester | Reinigungshinweis: | Die Winterjacke Amundsen ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. | Brustumfang: | 36-43cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hundemantel, Hundemäntel, Hundejacken, Mops, Bulldogge, Dackel, Winterjacke Hund, Hunde Winterjacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |