| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-55478 Herst.-Nr.: 55478 EAN/GTIN: 4019008554787 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOLTERS Skijacke Dogz-Wear - perfekt für den Winter Die WOLTERS Skijacke Dogz-Wear ist der perfekte Begleiter für kalte Wintertage. Die Jacke besteht aus pflegeleichtem Polyester, hat ein angenehmes Innenfutter aus kuscheligem Fleece und reflektierende Streifen für eine bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung und Dunkelheit. Ein weiches Stretchgummi am Bauch sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Klettverschlüsse an Hals und Bauch erleichtern das Anziehen. Die Jacke ist PFC-frei, somit wird auf schädliche Chemikalien verzichtet. Hingegen ist das Außenmaterial mit der innovativen und umweltfreundlichen Teflon EcoElite™-Imprägnierung ausgestattet, diese ist besonders wasser- und schmutzabweisend, atmungsaktiv und winddicht (Wassersäule bis 10.000 mm). Praktisch für Geschirrträger: Dank einer in den Stoff eingeschweißten, wasserdichten Reißverschlussöffnung kann der Vierbeiner durch den Mantel am Geschirr angeleint werden. Den Wintermantel gibt es im regulären Schnitt sowie in der Sonder-Größe "Mops, Bulli & Co." für alle Hunde mit besonders breiter Brust. Die Skijacke Dogz-Wear ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | riverside blue/sky blue | Größe: | 80cm Regulär | Material: | Polyester | Reinigungshinweis: | Die Skijacke Dogz-Wear ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. | Brustumfang: | 98-120cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hundemantel, Hundemäntel, Hundejacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |