Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Comfort Halsband graphit/schwarz Gr.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professional Comfort Halsband graphit/schwarz Gr.1
Professional Comfort Halsband graphit/schwarz Gr.1
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-60152
Hersteller:
     WOLTERS cat & dog
Herst.-Nr.:
     60152
EAN/GTIN:
     4019008601528
Suchbegriffe:
Hunde-Halsband
Hundehalsband
hundehalsband
WOLTERS Professional Comfort Halsband - gepolsterter TragekomfortDas WOLTERS Professional Comfort Halsband ist eine perfekte Kombination aus strapazierfähigem Nylon und einer weichen Neopren-Polsterung. Die Halsbänder haben einen sehr hohen Tragekomfort und sind stufenlos verstellbar. Das Professional Halsband wurde mit einem stabilen Klickverschluss ausgestattet und besitzt eine eingenähte Zugentlastung. In den Größen S, M und L sind die Halsbänder auch in extra breit für große Hunde erhältlich. Das Halsband ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit/schwarz
Größe:
Gr.1
Material:
Nylon, Neopren
Reinigungshinweis:
Die Halsbänder sind in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Halsumfang:
25-30cm
Breite in cm:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Halsband Hunde, Halsband Hund, Hunde Halsband, Halsband für Hunde, Halsbänder für Hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.