Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Comfort Geschirr schwarz/braun Gr.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professional Comfort Geschirr schwarz/braun Gr.1
Professional Comfort Geschirr schwarz/braun Gr.1
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-61941
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     61941
EAN/GTIN:
     4019008619417
Suchbegriffe:
Hundebrustriemen
Hundegeschirr
hundegeschirr
WOLTERS Professional Comfort Geschirr - rundum weich gepolstertDas WOLTERS Professional Comfort Hundegeschirr ist eine perfekte Kombination aus strapazierfähigem Nylon und einer weichen Neopren-Polsterung, welche einen sehr hohen Tragekomfort gewährleistet. Das Geschirr ist an Bauch- und Brustgurt sowie am Mittelsteg verstellbar und lässt sich somit stufenlos an die individuellen Proportionen eines jeden Hundes anpassen. Die mit Neopren gepolsterte Brustplatte bietet eine sehr gute Gewichtsverteilung bei einem starken Zug an der Leine. Die Vorderseite der Brustplatte besitzt Refkektoren für eine bessere Sichtbarkeit in der Dunkelheit sowie einen zusätzlichen Ring für eine weitere Anleinmöglichkeit oder die Steuermarke. Das Geschirr ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nachdem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Der zusätzliche D-Ring an der Brustplatte ist nicht zum alleinigen Führen geignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/braun
Größe:
Gr.1
Material:
Nylon, Neopren
Reinigungshinweis:
Das Geschirr ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern.
Brustumfang:
35-40cm
Breite in cm:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Nylongeschirr, Neoprengeschirr, Erstausstattung, Welpenausstattung, H-Geschirr, Laufgeschirr, Geschirre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.