| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-61973 Herst.-Nr.: 61973 EAN/GTIN: 4019008619738 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Professional Comfort Geschirr - rundum weich gepolstertDas WOLTERS Professional Comfort Hundegeschirr ist eine perfekte Kombination aus strapazierfähigem Nylon und einer weichen Neopren-Polsterung, welche einen sehr hohen Tragekomfort gewährleistet. Das Geschirr ist an Bauch- und Brustgurt sowie am Mittelsteg verstellbar und lässt sich somit stufenlos an die individuellen Proportionen eines jeden Hundes anpassen. Die mit Neopren gepolsterte Brustplatte bietet eine sehr gute Gewichtsverteilung bei einem starken Zug an der Leine. Die Vorderseite der Brustplatte besitzt Refkektoren für eine bessere Sichtbarkeit in der Dunkelheit sowie einen zusätzlichen Ring für eine weitere Anleinmöglichkeit oder die Steuermarke. Das Geschirr ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nachdem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Der zusätzliche D-Ring an der Brustplatte ist nicht zum alleinigen Führen geignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | tabac/schwarz | Größe: | Gr.1 | Material: | Nylon, Neopren | Reinigungshinweis: | Das Geschirr ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Brustumfang: | 35-40cm | Breite in cm: | 2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylongeschirr, Neoprengeschirr, Erstausstattung, Welpenausstattung, H-Geschirr, Laufgeschirr, Geschirre |
| | |
| |