| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-63052 Herst.-Nr.: 63052 EAN/GTIN: 4019008630528 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Professional Comfort Führleine - besonders angenehm in der HandDie WOLTERS Professional Führleine für Hunde ist eine perfekte Kombination aus strapazierfähigem Nylon und einer weichem Neopren-Polsterung. Die Führleine liegt sehr angenehm in der Hand und ist dreifach verstellbar.Die Leine ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: | | Farbe: | graphit/schwarz | Größe: | Gr.M | Material: | Nylon, Neopren | Reinigungshinweis: | Die Leine ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Breite in cm: | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hundeleine kaufen, Leine Hund, Hunde Leinen, Hund Leine, Leinen Hund, Leinen Hunde, Leinen für Hunde, Hundeleinen kaufen, Führleine Hund |
| | |
| |