| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-67002 Herst.-Nr.: 67002 EAN/GTIN: 4019008670029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOLTERS Soft & Safe Führleine - immer gut sichtbarDie WOLTERS Soft & Safe Führleine ist eine perfekte Kombination aus strapazierfähigem Nylon und einer weichem Neopren-Polsterung mit reflektierenden Nähte für mehr Sicherheit. Die Führleine ist dreifach verstellbar und liegt durch die Polsterung angenehm in der Hand.Sie ist im Schonwaschgang im Wäschesack waschbar, Metallbeschläge sollten abgetrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz/schwarz | Größe: | Gr.M | Material: | Nylon, Neopren | Reinigungshinweis: | Die Leine ist in einem Wäschesack im Schonwaschgang bei max. 30 Grad waschbar. Nach dem Waschen sollten die Metallbeschläge getrocknet werden, um eine Rostbildung zu verhindern. | Breite in cm: | 1,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nylonleine, Reflektorleine, Neoprenleine, Erstausstattung, Welpenausstattung, Leine 2m, Leinen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |