Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolters Diner Steel gehämmert Kupfer Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolters Diner Steel gehämmert Kupfer Gr.S
Wolters Diner Steel gehämmert Kupfer Gr.S
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-69102
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     69102
EAN/GTIN:
     4019008691024
Suchbegriffe:
Napf Hund
Hunde Napf
Futternapf
Futternapf Hund
WOLTERS Diner Steel gehämmert - edel speisen     Der WOLTERS Diner Steel Napf eignet sich optimal für Wasser-, Nass- oder Trockenfutter und besteht aus rostfreiem Edelstahl. Die schöne gehämmerte Struktur ist von Hand geschlagen, so ist jeder Napf ein Unikat. Durch den rutschfesten Boden und das hohe Eigengewicht kann der Hund in aller Ruhe sein Futter genießen, ohne dass der Napf über den Boden geschoben wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer
Größe:
Gr.S
Material:
rostfreier Edelstahl
Breite in cm:
17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.