| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-71163 Herst.-Nr.: 71163 EAN/GTIN: 4019008711630 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Outdoorjacke Modern Classic - stilsicher und gut geschütztDie schicke und zeitlose Outdoorjacke Modern Classic eignet sich perfekt für trendbewusste Hundebesitzer, die ihrem Hund bei Kälte und Nässe viel Komfort und Wohlbefinden bieten möchten. Das kuschelige Innenfleece sorgt für wohlige Wärme. Die innovative und umweltfreundliche Teflon EcoElite™-Imprägnierung hält Regen und Wind zuverlässig fern. Ein reflektierender Streifen am Hals der Jacke ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Dämmerung. Ein weiches Stretchgummi am Bauch sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Mithilfe von Zugösen lässt sich die Jacke angenehm am Hals und im Gesäßbereich des Hundes anpassen. Auch für Geschirrträger ist die Jacke aufgrund eines in den Stoff eingeschweißten, wasserdichten Reißverschlusses geeignet. Neben der regulären Passform ist die Jacke auch speziell für Hunde mit einem schmalen, langen Rücken (wie z.B. Dackel) erhältlich. Die Outdoorjacke ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | olive | Größe: | 46cm Dackel | Material: | Polyester | Reinigungshinweis: | Die Jacke ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. | Brustumfang: | 39-52cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hundemantel, Hundemäntel, Hundejacken, Dachshund |
| | |
| |