| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-71216 Herst.-Nr.: 71216 EAN/GTIN: 4019008712163 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Outdoorjacke Camouflage - die wärmende Hundejacke im angesagten Style In dieser wärmenden Übergangsjacke mit einem kuscheligen Innenfleece sind alle Hunde gut geschützt und sehen gleichzeitig richtig gut aus. Dank der innovativen und umweltfreundlichen Teflon EcoElite™-Imprägnierung ist die Hundejacke enorm wasser- und schmutzabweisend und dadurch perfekt für kühles Regenwetter in Herbst und Winter geeignet. Ein extra breiter Kragen sorgt für einen angenehmen Schutz des Hundehalses und ist für eine bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Dämmerung mit einem reflektierenden Streifen ausgestattet. Die Funktionsbekleidung für den Hund ist außerdem atmungsaktiv und windabweisend. Perfekt für Geschirrträger bietet die Hundejacke einen praktischen Reißverschluss am Rücken. Zusätzliche Zugösen sorgen für eine perfekte Passform. Für einen besonders angenehmen Tragekomfort ist die Trendbekleidung außerdem mit einem weichen Stretchgummi am Bauch ausgestattet. Mit dem coolen Camouflage-Look ist jeder Hund ein echter Hingucker auf dem Gassi-Gang. Die Jacke gibt es im regulären Schnitt sowie in der Sonder-Größe "Mops, Bulli & Co." für alle Hunde mit besonders breiter Brust. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 60cm Regulär | Material: | Polyester | Reinigungshinweis: | Die Jacke ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. | Brustumfang: | 73-90cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hundemantel, Hundemäntel, Hundejacken |
| | |
| |