| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-76941 Herst.-Nr.: 76941 EAN/GTIN: 4019008769419 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOLTERS Easy Clean Hundebademantel - besonders kuschelig und saugfähig Mit dem WOLTERS Easy Clean Hundebademantel trocknen alle Hunde in kürzester Zeit und sind vor dem Auskühlen geschützt. Die innovative Stoffkombination des saugstarken Frottee-Bademantels aus Bambus, Baumwolle und Polyester nimmt Nässe selbst aus der Unterwolle des Hundes auf und speichert die Feuchtigkeit direkt in den Fasern. Ein Wärmestau wird aufgrund des atmungsaktiven Materials vermieden und auch eine unangenehme statische Aufladung beim Ausziehen ist nicht möglich. Dank der angenehmen Passform fühlt sich jeder Hund in dem flauschigen Bademantel rundum wohl. Ohne Klettverschlüsse oder Plastikschnallen lässt sich der Bademantel mithilfe eines weichen Gürtels verschliesen. Der Hundebademantel ist im Schonwaschgang bei 40 Grad waschbar, sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | olive | Größe: | 75cm Regulär | Material: | Polyester, Bambus, Baumwolle | Reinigungshinweis: | Der Hundebademantel ist im Schonwaschgang bei 40 Grad waschbar, sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |