| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-77712 Herst.-Nr.: 77712 EAN/GTIN: 4019008777124 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die orthopädische Hundematratze - Die WOLTERS Vintage Hundematratze Die WOLTERS Vintage Hundematratze hat eine Füllung aus innovativen inEden-Material (100% Polyester) und ist zusätzlich mit orthopädischem Memory-Foam ausgestattet. Der spezielle Schaumstoff passt sich dem Hundekörper an und ist daher optimal für Hunde mit Rücken- und Gelekbeschwerden geeignet. Für gesunde Hunde dient dieser orthopädische Schlafplatz der Prävention von Arthrose und anderen Gelenkerkrankungen. Das spezielle Füllmaterial transportiert Feuchtigkeit ab, fördert den Wärmeaustausch und sorgt für eine optimale Belüftung. Die Bezüge in Lederoptik sind sehr robust und kratzfest. Das Material nimmt nur wenige Hundehaare an. Die Unterseite ist mit einem Anti-Rutschboden ausgestattet, um ein ungewolltes Verrutschen der Matratze zu vermeiden. Die Matratze wurde in Italien hergestellt. Die Bezüge sind komplett abziehbar und im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Die Bezüge sollten lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden. Hundehaare an. Die Unterseite ist mit einem Anti-Rutschboden ausgestattet, um ein ungewolltes Verrutschen der Matratze zu vermeiden. Die Matratze wurde in Italien hergestellt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Größe: | Gr.M | Material: | Polyester | Reinigungshinweis: | Die Bezüge sind komplett abziehbar und im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Die Bezüge sollten lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden | Breite in cm: | 50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |