Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vintage Hundematratze grau Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vintage Hundematratze grau Gr.L
Vintage Hundematratze grau Gr.L
Vintage Hundematratze grau Gr.L
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-77722
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     77722
EAN/GTIN:
     4019008777223
Suchbegriffe:
Hunde Matratze
Hundematratze
Hundematratzen
Hundematratze Orthopädische
Die orthopädische Hundematratze - Die WOLTERS Vintage Hundematratze Die WOLTERS Vintage Hundematratze hat eine Füllung aus innovativen inEden-Material (100% Polyester) und ist zusätzlich mit orthopädischem Memory-Foam ausgestattet. Der spezielle Schaumstoff passt sich dem Hundekörper an und ist daher optimal für Hunde mit Rücken- und Gelekbeschwerden geeignet. Für gesunde Hunde dient dieser orthopädische Schlafplatz der Prävention von Arthrose und anderen Gelenkerkrankungen. Das spezielle Füllmaterial transportiert Feuchtigkeit ab, fördert den Wärmeaustausch und sorgt für eine optimale Belüftung. Die Bezüge in Lederoptik sind sehr robust und kratzfest. Das Material nimmt nur wenige Hundehaare an. Die Unterseite ist mit einem Anti-Rutschboden ausgestattet, um ein ungewolltes Verrutschen der Matratze zu vermeiden. Die Matratze wurde in Italien hergestellt. Die Bezüge sind komplett abziehbar und im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Die Bezüge sollten lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden. Hundehaare an. Die Unterseite ist mit einem Anti-Rutschboden ausgestattet, um ein ungewolltes Verrutschen der Matratze zu vermeiden. Die Matratze wurde in Italien hergestellt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
Gr.L
Material:
Polyester
Reinigungshinweis:
Die Bezüge sind komplett abziehbar und im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Die Bezüge sollten lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden
Breite in cm:
65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.