Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dream-Well Heaven sand Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dream-Well Heaven sand Gr.S
Dream-Well Heaven sand Gr.S
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-77831
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     77831
EAN/GTIN:
     4019008778312
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
Schönes Betten-Design - Die WOLTERS Dream-Well Betten Serie Mit der in Italien gefertigten WOLTERS Dream-Well Bettenserie hat der Vierbeiner einen kuscheligen und komfortablen Rückzugsort. Mit seinem schlichten und eleganten Design passt das Hundekörbchen hervorragend in jedes Zuhause. Alle Bezüge der Serie sind frei von Gift- und sonstigen Schadstoffen. Besonderheit der Hunde-Lounge „Hero“: Der Bezugsstoff ist wasserabweisend. Alle Bezüge lassen sich problemlos abziehen und im Schonwaschgang bei 30 °C waschen. Die Bezüge sollten lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden. Bitte keinen Weichspüler verwenden.
Weitere Informationen:
Farbe:
sand
Größe:
Gr.S
Material:
88% Polyester, 12% Nylon
Reinigungshinweis:
Die Bezüge sind komplett abziehbar und im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Die Bezüge sollten lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden.
Breite in cm:
51
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, hunde bett, Körbchen Hunde, Hundekörbchen, Hundekorb, Körbchen Hund, Hundebetten, Hunde Bett, Bett Hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.