Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lucky Pet Nassfutter 800g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lucky Pet Nassfutter 800g
Lucky Pet Nassfutter 800g
Lucky Pet Nassfutter 800g
Lucky Pet Nassfutter 800g
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-LP16009
Hersteller:
     WOLTERS cat & dog
Herst.-Nr.:
     LP16009
EAN/GTIN:
     4260080160094
Suchbegriffe:
Nassfutter Hunde
Hundefutter
Futter für Hunde
Futter Hund
Lucky-Pet Geflügel + Rind Deutsche Hausmannskost - Pures Fleisch vom Geflügel und Rind! So wie Sie selbst Futter zubereiten würden. Mit besonders hohem, purem Fleischanteil. Für viele eine Alternative zum BARFen. Hergestellt ausschließlich aus frischen, für die Lebensmittelproduktion zugelassenen Schlachttieren. Kalt abgefüllt und auf schonende Weise vitaminerhaltend erhitzt. So erhalten Sie herzhaft saftige Fleischmahlzeiten, wie selbstgekocht. Lucky-Pet Geflügel + Rind enthält alle wichtigen Mineralstoffe und Vitamine und ist somit ein Alleinfuttermittel. Sie können die Fleischdose aber auch als Beigabe zu Gemüseflocken verwenden. Fütterungsempfehlung als Ergänzung zu Gemüseflocken: Je kg Körpergewicht ca. 35 g Lucky's Fleischdose + Gemüseflocke (Ihrer Wahl) auf Zimmertemperatur mit etwas Wasser vermengen. Diese Tagesration wird auf 2 Mahlzeiten verteilt. Dies ist gesund und unterstützt die Verdauung. Bitte gewähren Sie Ihrem Hund ständigen Zugang zu frischem Trinkwasser. Information Calcium/Phosphor: Dem Futter wird kein Phosphor hinzugesetzt. Phosphor im Futter ist absolut natürlich und stammt ausschließlich aus den Rohwaren. Damit Calcium und Phosphor vom Tier aufgenommen werden können, muss im Futter der Calciumgehalt höher sein, als der Phosphorgehalt. Um dies zu gewährleisten, wird Calcium hinzugesetzt. Der Calciumgehalt ist in den Dosen also immer höher als der Phosphorgehalt. Durch den natürlichen Phosphorgehalt ergibt sich, dass die Werte und das Verhältnis schwanken. Die Werte liegen im folgenden Bereich: Phosphor: 0,12 % - 0,19 % Calcium: 0,22 % - 0,30 %
Weitere Informationen:
Inhalt:
800g
Zusammensetzung Futter:
Zusammensetzung: 40 % bestehend aus Rinderherzen, Rinderfleisch, Rinderlebern, Rinderlungen, Rinderpansen, 30 % bestehend aus Geflügelherzen, Geflügelfleisch, Geflügellebern, Geflügelmägen, Geflügelhälsen, 28,9 % Brühe (natürlich enthaltener Fleischsaft), 1 % Mineralstoffe, 0,1 % Leinöl
Analytische Bestandteile Futter:
NÄHRWERT-KOMPASS Fleischanteil: 70.0 %, Rohprotein: 11.1 %, Rohöle und -Fette: 6.5 %, Rohasche: 2.3 %, Rohfaser: 0.4 %, Feuchtigkeit: 75.0 %
Zusatzstoffe Futter:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 I.E. Vitamin E All-rac-alpha-Tocopherolacetat: 30 mg Vitamin C: 40 mg Vitamin B1: 13 mg Vitamin B2: 6 mg Vitamin B6: 3 mg Vitamin B12: 75 mcg Nicotinsäureamid: 17 mg Ca-Pantothenat: 12 mg Folsäure: 0,6 mg Biotin: 300 mcg Cholinchlorid: 700 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat: 15 mg Mangan als Mangan-II-sulfat, Monhydrat: 3 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75 mg
Weitere Suchbegriffe: Futter Hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 4,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.