Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pures Elchfleisch 800g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pures Elchfleisch 800g
Pures Elchfleisch 800g
Pures Elchfleisch 800g
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-LP16083
Hersteller:
     WOLTERS cat & dog
Herst.-Nr.:
     LP16083
EAN/GTIN:
     4260080160834
Suchbegriffe:
nassfutter hunde
Hundefutter
Futter für Hunde
Futter Hund
Lucky-Pet Pures Elchfleisch Deutsche Hausmannskost - Pures Fleisch einer einzigen Proteinquelle! So wie Sie selbst Futter zubereiten würden. Mit besonders hohem, purem Fleischanteil. Für viele eine Alternative zum BARFen. Hergestellt ausschließlich aus frischen, für die Lebensmittelproduktion zugelassenen Schlachttieren. Kalt abgefüllt und auf schonende Weise vitaminerhaltend erhitzt. So erhalten Sie herzhaft saftige Fleischmahlzeiten, wie selbstgekocht. Hinweis: In der Zubereitung unserer Produkte werden keine Additive verwendet, die Optik und Sensorik konstant halten. Infolgedessen sind Schwankungen nicht auszuschließen. Gerade bei Elchen handelt es sich um sehr große, einzelne Tiere, die mal schlanker oder pummeliger sind, je nach Jahreszeit und Alter sowie weiteren Einflüssen. Daher kann der Fettgehalt, wie auch die Farbe in jeder Charge variieren. Lucky-Pet Pures Elchfleisch enthält alle wichtigen Mineralstoffe und Vitamine und ist somit ein Alleinfuttermittel. Sie können die Fleischdose aber auch als Beigabe zu Gemüseflocken verwenden. Fütterungsempfehlung als Ergänzung zu Gemüseflocken: Je kg Körpergewicht ca. 35 g Lucky's pures Fleisch + Gemüseflocke (Ihrer Wahl) auf Zimmertemperatur mit etwas Wasser vermengen. Diese Tagesration wird auf 2 Mahlzeiten verteilt. Dies ist gesund und unterstützt die Verdauung. Bitte gewähren Sie Ihrem Hund ständigen Zugang zu frischem Trinkwasser. Information Calcium/Phosphor: Dem Futter wird kein Phosphor hinzugesetzt. Phosphor im Futter ist absolut natürlich und stammt ausschließlich aus den Rohwaren. Damit Calcium und Phosphor vom Tier aufgenommen werden können, muss im Futter der Calciumgehalt höher sein, als der Phosphorgehalt. Um dies zu gewährleisten, wird Calcium hinzugesetzt. Der Calciumgehalt ist in den Dosen also immer höher als der Phosphorgehalt. Durch den natürlichen Phosphorgehalt ergibt sich, dass die Werte und das Verhältnis schwanken. Die Werte liegen im folgenden Bereich: Phosphor: 0,12 % - 0,19 % Calcium: 0,22 % - 0,30 %
Weitere Informationen:
Inhalt:
800g
Zusammensetzung Futter:
Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (70 % Elch), 28,9 % Brühe (natürlich enthaltener Fleischsaft), Mineralstoffe
Analytische Bestandteile Futter:
NÄHRWERT-KOMPASS Fleischanteil: 70.0 %, Rohprotein: 10.9 %, Rohöle und -Fette: 6.4 %, Rohasche: 2.3 %, Rohfaser: 0.4 %, Feuchtigkeit: 75.0 %
Zusatzstoffe Futter:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 I.E. Vitamin E All-rac-alpha-Tocopherolacetat: 30 mg Vitamin C: 40 mg Vitamin B1: 13 mg Vitamin B2: 6 mg Vitamin B6: 3 mg Vitamin B12: 75 mcg Nicotinsäureamid: 17 mg Ca-Pantothenat: 12 mg Folsäure: 0,6 mg Biotin: 300 mcg Cholinchlorid: 700 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat: 15 mg Mangan als Mangan-II-sulfat, Monhydrat: 3 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75 mg
Weitere Suchbegriffe: Futter Hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.