Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lucky-Pet Soft-Ringe 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lucky-Pet Soft-Ringe 500g
Lucky-Pet Soft-Ringe 500g
Lucky-Pet Soft-Ringe 500g
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-LP16432
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     LP16432
EAN/GTIN:
     4260080164320
Suchbegriffe:
Hunde-Futter
Hunde-Nahrung
Hundefutter
Hundenahrung
Lucky-Pet Soft-Wildringe Halbfeuchte, weiche Belohnungshappen aus leckerem Fleisch und gesundem Getreide. Ob als Trainingsgoodie, Snack oder Belohnung zwischendurch: Softies sind immer eine beliebte Abwechslung. Größe: Ø 15 mm x 10 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
500g
Zusammensetzung Futter:
Zusammensetzung: 93% Hirschfleisch, Kartoffelstärke, Pflanzenfasern, Mineralien
Analytische Bestandteile Futter:
NÄHRWERT-KOMPASS Rohprotein: 33.85 %, Rohöle und -Fette: 26.1 %, Rohasche: 5.0 %, Rohfaser: 3.0 %
Weitere Suchbegriffe: Hundenassfutter, Hundetrockenfutter, hundefutter, gesunde hundeleckerli, leckerli hunde, hundeleckerli, hundeleckerlies, leckerlis für hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.