Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Junior Huhn und Kalb 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Junior Huhn und Kalb 400g
Junior Huhn und Kalb 400g
Junior Huhn und Kalb 400g
Junior Huhn und Kalb 400g
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-LP16709
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     LP16709
EAN/GTIN:
     4260080167093
Suchbegriffe:
Hunde-Futter
Hunde-Nahrung
Hundefutter
Hundenahrung
Lucky-Pet Junior Huhn und Kalb Komplettmahlzeit für Welpen und Junghunde! Wir empfehlen das Beste für das ganze erste Lebensjahr Ihres jungen Hundes. Eine komplette, glutenfreie Fleischmahlzeit, die Sie pur oder als Ergänzung zu Trockenfutter & Futterflocken füttern können. Huhn und Kalb sind bekömmliche, fettarme Fleischsorten. Ergänzt mit Kartoffeln, die dafür bekannt sind, vitaminreich zu sein, wertvollem Leinöl, Mineralien und Vitaminen, lässt diese Köstlichkeit keine Wünsche offen. Hinweis zur Fütterung: Frisches Wasser ständig zur Verfügung stellen. Bitte teilen Sie die Tagesration auf mehrere kleine Mahlzeiten auf. Es handelt sich um ungefähre Richtwerte. Ihr Hund ist ein Individuum und der Bedarf ist abhängig von Rasse und Geschlecht, Bewegung, Jahreszeit, Stoffwechsel und Wachstumsentwicklung. Daher muss die Menge individuell angepasst werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400g
Zusammensetzung Futter:
Zusammensetzung: 33 % bestehend aus Kalbsherzen, Kalbsfleisch, Kalbslebern, Kalbslungen, 33 % bestehend aus Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnerlebern, Hühnermägen, Hühnerhälsen, 27,5 % Brühe, 5 % Kartoffeln, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % Leinöl
Analytische Bestandteile Futter:
NÄHRWERT-KOMPASS Fleischanteil: 66.0 %, Rohprotein: 11.2 %, Rohöle und -Fette: 6.4 %, Rohasche: 2.3 %, Rohfaser: 0.4 %, Feuchtigkeit: 77.0 %
Zusatzstoffe Futter:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 I.E. Vitamin E All-rac-alpha-Tocopherolacetat: 30 mg Vitamin C: 40 mg Vitamin B1: 13 mg Vitamin B2: 6 mg Vitamin B6: 3 mg Vitamin B12: 75 mcg Nicotinsäureamid: 17 mg Ca-Pantothenat: 12 mg Folsäure: 0,6 mg Biotin: 300 mcg Cholinchlorid: 700 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat: 15 mg Mangan als Mangan-II-sulfat, Monhydrat: 3 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75 mg Information Calcium/Phosphor: Dem Futter wird kein Phosphor hinzugesetzt. Phosphor im Futter ist absolut natürlich und stammt ausschließlich aus den Rohwaren. Damit Calcium und Phosphor vom Tier aufgenommen werden können, muss im Futter der Calciumgehalt höher sein, als der Phosphorgehalt. Um dies zu gewährleisten, wird Calcium hinzugesetzt. Der Calciumgehaltist in den Dosen also immer höher als der Phosphorgehalt. Durch den natürlichen Phosphorgehalt ergibt sich, dass die Werte und das Verhältnis schwanken. Die Werte liegen im folgenden Bereich: Phosphor: 0,16 % - 0,20 % Calcium: 0,28 % - 0,32 %
Weitere Suchbegriffe: Hundenassfutter, Hundetrockenfutter, hunde futter, Nass Futter Hunde, Futter für Hunde, Futter Hund, Futter Hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 3,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 2,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.