| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP16795 Herst.-Nr.: LP16795 EAN/GTIN: 4260080167956 |
| |
|
| | |
| Lucky-Pet Veggie Complete "Weil es nicht täglich Fleisch sein muss!" Lucky-Pet Veggie Complete ist ein vegetarisches, weizenfreies Hundetrockenfutter aus ausgesuchten Rohstoffen. Dieses Trockenfutter ist leicht verdaulich und in dieser vegetarischen Vollnahrung sind alle lebenswichtigen Nährstoffe enthalten. Heute reagieren sensible Hunde immer häufiger allergisch auf ihr Futter. Für diese Hunde bietet sich unser Futter geradezu an. Veggie Complete stimuliert die Haut und regt bei Hunden mit Haut- und Fellproblemen das Fellwachstum an. Bei Hunden mit einem sensiblen Verdauungstrakt ist die Fütterung von vegetarischem Futter wirklich ratsam. Fast immer nehmen die Beschwerden enorm ab und treten gar nicht mehr auf. Auch die Zuführung sämtlicher wichtiger Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente wird durch die vegetarische Hundenahrung garantiert. Veggie Complete ist zu 100 % vegetarisch und zu 99,9 % vegan. (Anteil 0,1% = Vitamin D3 - Das Vitamin hat eine Ummantelung, welche aus Schafswollfett besteht) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15000g | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: Maiskleber, Reis, Mais, Gerste, Reisfuttermehl, Rübentrockenschnitzel, Maisöl, Calciumphosphat, Leinsaat, Calciumcarbonat, Hefe, Leinsaatöl, Vitamine, Spurenelemente | Analytische Bestandteile Futter: | NÄHRWERT-KOMPASS Rohprotein: 23 %, Rohöle und -Fette: 9 %, Rohasche: 5,8 %, Rohfaser: 2,2 %, Feuchtigkeit: 10 % | Zusatzstoffe Futter: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin A: 14.040 I.E Vitamin D3: 1.870 I.E Vitamin E: 100 mg Kupfer: 12,50 mg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |