| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP35110 Herst.-Nr.: LP35110 EAN/GTIN: 4260291351106 |
| |
|
| | |
| Lucky-Pet Fleischsofties - Strauß Die kleinen, weichen Fleischsofties sind eine getreidefreie, schmackhafte Belohnung für Hunde jeden Alters und jeder Rasse. Tipp: Ideal geeignet für die Beschäftigung mit Intelligenzspielzeugen und Snackball oder zum Klickertraining, da sehr klein und weich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200g | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl, 19,5 % Straußenmehl, Natriumchlorid | Analytische Bestandteile Futter: | NÄHRWERT-KOMPASS Rohprotein: 47.0 %, Rohöle und -Fette: 9.1 %, Rohasche: 13.5 %, Rohfaser: 2.4 %, Feuchtigkeit: 18.5 % | Zusatzstoffe Futter: | Technologische Zusatzstoffe: EG-Zusatzstoffe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |