| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP35172 Herst.-Nr.: LP35172 EAN/GTIN: 4260291351724 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lucky-Pet Mini-Knochen Die Lucky-Pet Mini-Knochen sind kleine Hundekekse in Knochenform. Die Kekse sind auf Grund ihrer Größe auch für ganz kleine Hunde und kleine Welpen geeignet. Perfekte kleine Trainingsleckerchen für die Snacktasche und auch für Intelligenzspielzeuge geeignet. Größe: ca. 2,5 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 500g | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe | Analytische Bestandteile Futter: | NÄHRWERT-KOMPASS Rohprotein: 12.5 %, Rohöle und -Fette: 6.0 %, Rohasche: 5.5 %, Rohfaser: 2.0 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hunde-Nahrung, Hundefutter, Hundenahrung, Hundenassfutter, Hundetrockenfutter, kekse gebäck, gebäck, Trockenfutter, Futter, Leckerli, Hundesnacks |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |