Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolf's Nature Fjord-Lachs Adult 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolf's Nature Fjord-Lachs Adult 1000g
Wolf's Nature Fjord-Lachs Adult 1000g
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-LP35431
Hersteller:
     WOLTERS cat & dog
Herst.-Nr.:
     LP35431
EAN/GTIN:
     4260291354312
Suchbegriffe:
Hundefutter
Trockenfutter
Futter für Hunde
Futter Hund
Wolf´s Nature – Wildnis erleben Ein getreidefreies Premium Hundefutter für erwachsene Hunde in Lebensmittelqualität. Dieses Futter hat eine einzigartige Rezeptur. Es wird ganz bewusst aus wenigen Zutaten zubereitet. Das macht es so einzigartig. Eine artgerechte Haltung unserer Hunde beinhaltet eine ebenso artgerechte ganzheitliche Hundeernährung. Wolf´s Nature® Lachs ist ein Premium Hundefutter in Lebensmittelqualität zur perfekten Versorgung erwachsener Hunde. Somit ist Wolf's Nature für viele Hunde das beste Hundefutter. Wolf´s Nature wird in Norwegen produziert. Alle Rohstoffe unterliegen dem norwegischen Lebensmittelgesetz. Hier sind Massentierhaltung, künstliche Zusatzstoffe und der prophylaktische Einsatz von Antibiotika verboten. Die Rezeptur besteht ganz gezielt aus wenigen Komponenten: - Lachs, der direkt neben der Produktionsstätte in einem norwegischen Hafen nach dem Fang frisch verarbeitet wird - Süßkartoffeln, die auch als Superfood bezeichnet werden, da sie so nährstoffreich sind, dass man viele Jahre nur von ihnen leben könnte, ohne Nährstoffmängel zu entwickeln. - Erbsen sind sehr eiweißreich und gesund. Sie werden in einem neuen, patentierten Verfahren mechanisch aufgeschlossen und sind somit sehr bekömmlich. Durch die wenigen Zutaten ist das Futter allergenarm und so besonders gut verträglich. Lachs hat besonders viele positive Eigenschaften. Er gehört zu den eiweißreichsten Lebensmitteln und enthält einen besonders hohen Anteil (mind. 10%) an den so lebenswichtigen Omega 6 und Omega 3 Fettsäuren. Der fangfrische Lachs wird schonend verarbeitet und behält so seine hohe biologische Wertigkeit. Lachs ist ein gesundes, natürliches und nahrhaftes Nahrungsmittel. Lachsreiches Futter bedeutet eine Unterstützung von Immunsystem, Fruchtbarkeit, Haut und Fell, sowie Beweglichkeit, Verdauung, Augen und Gehirn.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000g
Zusammensetzung Futter:
Zusammensetzung: Lachs 40% (bestehend aus Lachsprotein, Lachsmehl, Lachsöl), Erbsenstärke 35%, Süßkartoffeln 20%, Erbsenfasern, Sonnenblumenöl und Mineralien
Analytische Bestandteile Futter:
NÄHRWERT-KOMPASS Fleischanteil: 40.0 %, Rohprotein: 25.0 %, Rohöle und -Fette: 10.0 %, Rohasche: 7.0 %, Rohfaser: 3.0 %, Feuchtigkeit: 9.0 %
Zusatzstoffe Futter:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin A 15500 IE Vitamin D3 1300 IE Vitamin E 300 IE Kupfer Cu als Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrat 73 mg Zink Zn als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat 550 mg Jod I als Calciumjodat, wasserfrei 2,3 mg Enthält natürliche Antioxidantien Umsetzbare Energie / kg Körpergewicht: 3762 kcal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 8,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.