Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolf's Nature Fjord-Lamm 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolf's Nature Fjord-Lamm 1000g
Wolf's Nature Fjord-Lamm 1000g
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-LP35433
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     LP35433
EAN/GTIN:
     4260291354336
Suchbegriffe:
Hundefutter
Trockenfutter
Futter für Hunde
Futter Hund
Wolf´s Nature ® Fjord-Lamm Getreidefreies Vollfutter für erwachsene Hunde in Lebensmittelqualität. Dieses Futter hat eine einzigartige Rezeptur. Es wird ganz bewusst aus wenigen Zutaten zubereitet. Das macht es so einzigartig. Eine artgerechte Haltung unserer Hunde beinhaltet eine ebenso artgerechte ganzheitliche Hundeernährung. Wolf´s Nature® Lamm ist ein Premium Hundefutter mit dem Ihr erwachsener Hund perfekt versorgt ist. Somit ist Wolf's Nature für viele Hunde das beste Hundefutter. Die Rezeptur besteht aus nur wenigen Zutaten: - Lammfleisch hat viele positive Eigenschaften. Lamm ist ein gesundes, natürliches und nahrhaftes Nahrungsmittel. Es gibt keine weiten Transportwege, da mobile Schlachter die Höfe anfahren. Mit Wolf´s Nature® Lamm unterstützen Sie Ihren Hund ein Leben lang. Der Verzicht auf künstliche Farb-, Konservierungs- und Zusatzstoffe unterstreicht dabei sowohl die hohe Qualität, als auch die Natürlichkeit des Futters. - Süßkartoffeln, die auch als Superfood bezeichnet werden, da sie so nährstoffreich sind, dass man viele Jahre nur von ihnen leben könnte, ohne Nährstoffmängel zu entwickeln. - Erbsen sind sehr eiweißreich und gesund und mit einem neuen, patentierten Verfahren wird die Erbse mechanisch aufgeschlossen und somit sehr bekömmlich. - Allergenarm: Somit setzt sich der Organismus seinen Stoffwechsel nur mit wenigen Stoffen auseinander. Dadurch ist das Futter allergenarm und so besonders gut verträglich. Allergenarme Nahrung, um Futtermittelunverträglichkeiten zu verhindern. - Getreidefrei, um Allergien vorzubeugen und langfristig einen gesunden Stoffwechsel zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000g
Zusammensetzung Futter:
Zusammensetzung: Norwegisches Lamm 28 %, Erbsenstärke 27,5 %, Süßkartoffeln 23 %, Hühnerfett 7 %, Kartoffel, Erbsenfasern, hydrolisiertes Hühnerleberprotein, Lachsöl, Brauereihefe, Mineralien
Analytische Bestandteile Futter:
NÄHRWERT-KOMPASS Rohprotein: 25.0 %, Rohöle und -Fette: 12.0 %, Rohasche: 9.5 %, Rohfaser: 2.5 %, Feuchtigkeit: 9.0 %
Zusatzstoffe Futter:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A - 22500 IE Vitamin D3 - 1800 IE Vitamin E - 300 IE Kupfer Cu als Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrat - 73 mg Zink Zn als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat - 550 mg Jod I als Calciumjodat, wasserfrei - 2,3 mg Enthält natürliche Antioxidantien. Umsetzbare Energie: 3841 kcal/kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 9,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.