| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP35515 Herst.-Nr.: LP35515 EAN/GTIN: 4260291355159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wolf´s Nature® Wildes Kaninchen Wolf's Nature verfolgt konsequent die Idee, eine naturnahe Nahrung aus möglichst wenigen, aber besonders hochwertigen Bestandteilen zu füttern und keine chemischen Stoffe, wie Geschmacksverstärker, Duftstoffe etc. einzusetzen. Der Eiweißlieferant ist jeweils eine einzige Tierart. Die Frische der Rohstoffe und ein schonendes Herstellungsverfahren macht das Futter besonders allergenarm. Eine artgerechte Haltung unserer Hunde beinhaltet auch eine artgerechte Hundeernährung. Wolf´s Nature® Wildes Kaninchen ist ein Premium Hundefutter, das nach dem Grundsatz "so naturnah wie möglich" hergestellt wird. Somit ist Wolf's Nature für viele Hunde das beste Hundefutter. Aus zartem Kaninchen, nährstoffreichen Kartoffeln und gesundem Lachsöl. Leinsamen unterstützen die Darmtätigkeit und sind wohltuend für den Darm. Mit dieser Kombination aus hochwertigsten Rohstoffen sichern Sie das Wohlergehen Ihres Hundes! Alle Rohstoffe werden besonders schonend zubereitet, um die Vitamine, Mineralstoffe und hochwertigen Omega-Fettsäuren zu erhalten. So stärken Sie die Abwehrkräfte Ihres Hundes, unterstützen das Herz-Kreislauf-System, sorgen für gesundes und glänzendes Fell und unterstützen die Verdauung. Kaninchenfleisch ist zart und mager, sowie sehr würzig im Geschmack. Gleichzeitig ist Kaninchen kalorienärmer als Hühnchen, liefert aber ebenso viel Eiweiß und Vitamine, sogar doppelt soviel Eisen. Die außergewöhnliche Verarbeitung des Fleisches bietet dem Hund die Chance auf volle Bioverfügbarkeit. Besonders für wählerische Hunde bietet Kaninchen eine leckere Alternative zu anderen Fleischsorten. Mit Wolf´s Nature® Wildes Kaninchen verhelfen Sie Ihrem Hund in allen Lebensphasen zu einer gesunden Nahrung. Vollnahrung für erwachsene Hunde. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 8000g | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: dehydriertes Kaninchen 15 %, Kartoffelflocken 14 %, Kartoffelstärke, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Tierfett (Geflügel), Kartoffeleiweiß, Mineralstoffe (Monokalziumphosphat, Natriumchlorid, Kalziumkarbonat, Kaliumchlorid) Volleipulver, Hefen, Leinsaat, Fischöl (Lachs), hydrolisierte Geflügelleber, Inulin | Analytische Bestandteile Futter: | NÄHRWERT-KOMPASS Rohprotein: 22,0 %, Rohöle und -Fette: 13,5 %, Rohasche: 7,2 %, Rohfaser: 2,8 % | Zusatzstoffe Futter: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A - 15188 IE Vitamin D3 - 1519 IE Vitamin E - 101 IE Kupfer Cu als Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrat - 13,5 mg Zink Zn als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat - 135 mg Jod I als Calciumjodat, wasserfrei - 1,4 mg Enthält natürliche Antioxidantien und natürliche Konservierungsmittel. Umsetzbare Energie: 3788 Kcal/kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |