Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolf's Nature Adult Landhuhn 20000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolf's Nature Adult Landhuhn 20000g
Wolf's Nature Adult Landhuhn 20000g
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-LP35517
Hersteller:
     WOLTERS cat & dog
Herst.-Nr.:
     LP35517
EAN/GTIN:
     4260291355173
Suchbegriffe:
Hundefutter
Trockenfutter
Futter für Hunde
Futter Hund
Wolf´s Nature – Wildnis erleben Getreidefreies Vollfutter für erwachsene Hunde in Lebensmittelqualität. Dieses Futter hat eine einzigartige Rezeptur. Es wird ganz bewusst aus wenigen Zutaten zubereitet. Das macht es so einzigartig. Eine artgerechte Haltung unserer Hunde beinhaltet eine ebenso artgerechte ganzheitliche Hundeernährung. Wolf´s Nature® Landhuhn ist ein Premium Hundefutter, mit dem Ihr erwachsener Hund perfekt versorgt ist. Somit ist Wolf's Nature für viele Hunde das beste Hundefutter. Die Liste der Zutaten ist bewusst kurzgehalten: - Hühnerfleisch von norwegischen Hühnern, deren Fleisch als besonders bekömmlich gilt. - Süßkartoffeln, die auch als Superfood bezeichnet werden, da sie so nährstoffreich sind, dass man viele Jahre nur von ihnen leben könnte, ohne Nährstoffmängel zu entwickeln. - Erbsen sind sehr eiweißreich und gesund und mit einem neuen, patentierten Verfahren wird die Erbse mechanisch aufgeschlossen und somit sehr bekömmlich. - Allergenarm: Somit setzt sich der Organismus seinen Stoffwechsel nur mit wenigen Stoffen auseinander. Dadurch ist das Futter allergenarm und so besonders gut verträglich. Allergenarme Nahrung, um Futtermittelunverträglichkeiten zu verhindern. - Getreidefrei, um Allergien vorzubeugen und langfristig einen gesunden Stoffwechsel zu ermöglichen. Hühnerfleisch hat viele positive Eigenschaften. Huhn ist ein gesundes, natürliches und nahrhaftes Nahrungsmittel. Es gibt keine weiten Transportwege, da mobile Schlachter auf die Höfe kommen. Mit Wolf´s Nature®Landhuhn unterstützen Sie Ihren Hund in allen Bereichen. Der Verzicht auf künstliche Farb-, Konservierungs- und Zusatzstoffe unterstreicht dabei sowohl die hohe Qualität, als auch die Natürlichkeit des Futters. Zusatzstoffe und der prophylaktische Einsatz von Antibiotika sind verboten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
20000g
Zusammensetzung Futter:
Zusammensetzung: Hühnchen 26,6 %, Erbsenstärke 26,2 %, Süßkartoffel 20 %, Kartoffel 12 %, Hühnerfett 7 %, hydrolisierte Hühnchenleber, Lachsöl, Erbsenfaser, Bierhefe und Mineralien
Analytische Bestandteile Futter:
NÄHRWERT-KOMPASS Rohprotein: 25.0 %, Rohöle und -Fette: 12.0 %, Rohasche: 8.6 %, Rohfaser: 2.7 %, Feuchtigkeit: 9.0 %
Zusatzstoffe Futter:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg: Vitamin A 22500 IE Vitamin D3 1800 IE Vitamin E 300 IE Kupfer Cu als Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrat - 73 mg Zink Zn als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat - 550 mg Jod I als Calciumjodat, wasserfrei - 2,3 mg Enthält natürliche Antioxidantien Umsetzbare Energie: 3802 Kcal/kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,53*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.