Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolf's Nature Fleischsticks 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolf's Nature Fleischsticks 100g
Wolf's Nature Fleischsticks 100g
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-LP60132
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     LP60132
EAN/GTIN:
     4250579601320
Suchbegriffe:
gesunde hundeleckerli
leckerli hunde
hundeleckerli
hundeleckerlies
Wolf´s Nature Hirsch-Fleischsticks - 100 % Hirsch Hirschfleisch ist hypoallergen (antiallergisch) und daher besonders zu empfehlen für Hunde, die unter einer Nahrungsmittel-Allergie leiden. Unsere Kauartikel vom Hirsch sind natürlich luftgetrocknet, angenehm im Geruch und enthalten keinerlei Zusatzstoffe wie Farb- , Lock- oder Konservierungsstoffe. Hirsch hat einen aromatisch-milden Geschmack und ist dabei cholesterin- und kalorienarm. Hundekauartikel vom Hirsch werden daher als Gesundheitskost gern genommen. Zudem versorgen Sie Ihren Hund mit wichtigen Mineralstoffen und Spurenelementen. Länge: ca. 12-18 cm Breite: ca.1 cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
100g
Zusammensetzung Futter:
Zusammensetzung: 100 % Hirsch, getrocknet (ohne Zusätze)
Analytische Bestandteile Futter:
NÄHRWERT-KOMPASS Rohprotein: 54.3 %, Rohöle und -Fette: 11.3 %, Rohasche: 6.4 %, Feuchtigkeit: 7.1 %
Weitere Suchbegriffe: leckerlis für hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.