| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP60184 Herst.-Nr.: LP60184 EAN/GTIN: 4250579601849 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wolf´s Nature ® Fjord-Lachs - kleine Krokette Ein getreidefreies Vollfutter für erwachsene Hunde auf der Basis von frischem Lachs. Die kleine Krokette ist keineswegs nur für kleine Hunde geeignet. Allerdings kommen Hunde ab etwa 5 kg auch gut mit einer großen Krokette zurecht. Es sei denn, sie mögen große Stücke nicht. Immer mehr Hundehalter, deren Hunde zu schnell schlingen, beobachten, dass die kleine Krokette wesentlich langsamer gefressen wird. Also: Anti-Schling-Napf in Kombination mit kleiner Krokette: Perfekt. Dieses Futter hat eine einzigartige Rezeptur. Es wird ganz bewusst aus wenigen Zutaten zubereitet. Das macht es so einzigartig. Eine artgerechte Haltung unserer Hunde beinhaltet eine ebenso artgerechte ganzheitliche Hundeernährung. Somit ist Wolf's Nature für viele Hunde das beste Hundefutter. Wolf´s Nature® ist ein Premium Hundefutter in Lebensmittelqualität zur perfekten Versorgung erwachsener Hunde. Wolf´s Nature wird in Norwegen produziert. Alle Rohstoffe unterliegen dem norwegischen Lebensmittelgesetz. Hier sind Massentierhaltung, künstliche Zusatzstoffe und der prophylaktische Einsatz von Antibiotika verboten. Die Rezeptur besteht absichtlich aus wenigen Komponenten: - Fjord-Lachs, der direkt neben der Produktionsstätte in einem norwegischen Hafen nach dem Fang frisch verarbeitet wird - Süßkartoffeln, die auch als Superfood bezeichnet werden, da sie so nährstoffreich sind, dass man viele Jahre nur von ihnen leben könnte, ohne Nährstoffmängel zu entwickeln. - Erbsen sind sehr eiweißreich und gesund. Sie werden in einem neuen, patentierten Verfahren mechanisch aufgeschlossen und sind somit sehr bekömmlich. - Durch die wenigen Zutaten ist das Futter allergenarm und so besonders gut verträglich. - Getreidefrei, um Allergien vorzubeugen und langfristig einen gesunden Stoffwechsel zu ermöglichen. - besonders kleine Hunde lieben kleinere Kroketten, sodass Ihr Hündchen beim Kauen keine unnötigen Schwierigkeiten bekommt. Eine kleine Krokette hilft die Nahrung besser aufzunehmen und zu zerkleinern. Lachs hat besonders viele positive Eigenschaften. Er gehört zu den eiweißreichsten Lebensmitteln und enthält einen besonders hohen Anteil (mind. 10 %) an den so lebenswichtigen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Der fangfrische Lachs wird schonend verarbeitet und behält so seine hohe biologische Wertigkeit. Lachs ist ein gesundes, natürliches und nahrhaftes Nahrungsmittel. Lachsreiches Futter bedeutet eine Unterstützung von Immunsystem, Fruchtbarkeit, Haut und Fell, sowie Beweglichkeit, Verdauung, Augen und Gehirn. Fütterungsempfehlung: Bitte teilen Sie die tägliche Futtermenge in zwei Einheiten auf. In Wasser eingeweicht oder trocken füttern. Stellen Sie sicher, dass ständig Zugang zu frischem Wasser besteht. Aufquellen ist normal. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 13000g | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: Lachs 40 % (bestehend aus Lachsprotein, Lachsmehl, Lachsöl), Erbsenstärke 35 %, Süßkartoffeln 20 %, Erbsenfasern, Sonnenblumenöl und Mineralien | Analytische Bestandteile Futter: | NÄHRWERT-KOMPASS Rohprotein: 25.0 %, Rohöle und -Fette: 10.0 %, Rohasche: 7.0 %, Rohfaser: 2.5 %, Feuchtigkeit: 9.0 % | Zusatzstoffe Futter: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe / kg: Vitamin A 15500 IE Vitamin D3 1300 IE Vitamin E 300 IE Kupfer Cu als Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrat 73 mg Zink Zn als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat 550 mg Jod I als Calciumjodat, wasserfrei 2,3 mg Enthält natürliche Antioxidantien. Umsetzbare Energie: 3762 kcal/kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |