| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP60361 Herst.-Nr.: LP60361 EAN/GTIN: 4250579603614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lucky-Pet Geflügel mit Karotten und Löwenzahn Deutsche Hausmannskost - Komplettmahlzeit mit Huhn, Truthahn und Gans! So wie Sie selbst Futter zubereiten würden. Mit hohem Fleischanteil. Hergestellt ausschließlich aus frischen, für die Lebensmittelproduktion zugelassenen Schlachttieren, ergänzt mit Karotten, Löwenzahn und Leinöl. Kalt abgefüllt und auf schonende Weise vitaminerhaltend erhitzt. So erhalten Sie eine herzhaft saftige Komplettmahlzeit, wie selbstgekocht. Für Junghunde, erwachsene Hunde und Hundesenioren jeder Rasse. Eine spezielle, schonende und schnelle Verarbeitung nach der Schlachtung sichert die hohe Lucky's Produktqualität. Die wichtigen Vitamine und Mineralstoffe bleiben weitgehend erhalten. Geflügelfleisch ist zart und bekömmlich, zeichnet sich durch einen moderaten Fettanteil aus. Alle Aminosäuren sind enthalten, die zum Aufbau von körpereigenem Eiweiß benötigt werden. Karotten enthalten viel Vitamin A. Die Blutbildung wird angeregt, der Stoffwechsel reguliert und das Wachstum gefördert. Fell und Krallen werden kräftiger. Besonders in den Fellwechselphasen ein hilfreiches Naturheilmittel. Den Löwenzahn haben wir beigefügt, weil es wohl kaum eine andere Pflanze gibt, die so vielfältig einzusetzen ist. Information Calcium/Phosphor: Dem Futter wird kein Phosphor hinzugesetzt. Phosphor im Futter ist absolut natürlich und stammt ausschließlich aus den Rohwaren. Damit Calcium und Phosphor vom Tier aufgenommen werden können, muss im Futter der Calciumgehalt höher sein, als der Phosphorgehalt. Um dies zu gewährleisten, wird Calcium hinzugesetzt. Der Calciumgehalt ist in den Dosen also immer höher als der Phosphorgehalt. Durch den natürlichen Phosphorgehalt ergibt sich, dass die Werte und das Verhältnis schwanken. Die Werte liegen im folgenden Bereich: Phosphor: 0,12 % - 0,19 % Calcium: 0,22 % - 0,30 % Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400g | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: 22 % bestehend aus Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnerlebern, Hühnermägen, Hühnerhälsen, Hühnerfett, 22 % bestehend aus Truthahnherzen, Truthahnfleisch, Truthahnmägen, Truthahnlebern, Truthahnhälsen, 22 % bestehend aus Gänseherzen, Gänsemägen, Gänsenhälse, 27,8 % Brühe (natürlich enthaltener Fleischsaft), 5 % Karotten, 1 % Mineralstoffe, 0,1 % Löwenzahn, 0,1 % Leinsamenöl | Analytische Bestandteile Futter: | NÄHRWERT-KOMPASS Fleischanteil: 66.0 %, Rohprotein: 10.4 %, Rohöle und -Fette: 5.2 %, Rohasche: 2.8 %, Rohfaser: 0.4 %, Feuchtigkeit: 80.0 % | Zusatzstoffe Futter: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 I.E. Vitamin E All-rac-alpha-Tocopherolacetat: 20 mg Vitamin B1: 10 mg Vitamin B2: 6 mg Vitamin B6: 2 mg Vitamin B12: 75 mcg Niacinamid: 15 mg Ca-Pantothenat: 9 mg Folsäure: 0,35 mg Biotin: 300 mcg Cholinchlorid: 1200 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat: 25 mg Mangan als Mangan-II-sulfat, Monhydrat: 1,4 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei 0,75 mg Kupfer als Kupfersulfat-Pentahydrat: 1 mg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |