| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP60367 Herst.-Nr.: LP60367 EAN/GTIN: 4250579603676 |
| |
|
| | |
| Lucky-Pet Gemüse mit Zucchini, Paprika und Brokkoli Gesundes Gemüse zur Ergänzung von Fleischmahlzeiten. Lucky-Pet bietet Ihrem Hund eine artgerechte und ausgewogene Ernährung. Ganz bewusst verzichten wir auf chemische Zusätze. Diese sorgfältige Gemüseauswahl ergänzt Nassfutter, frisches Fleisch und sogar Trockenfutter von Hunden. Das Gemüse ist vitaminschonend gegart und daher eine ideale Bereicherung für jedes Futter. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 375g | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: 40 % Zucchini, 28,8 % Brühe, 10 % Paprika, 5 % Brokkoli, 5 % Spinat, 4 % Gurke, 4 % Kartoffeln, 2 % Petersilie, 0,2 % Leinöl | Analytische Bestandteile Futter: | NÄHRWERT-KOMPASS Rohprotein: 2.0 %, Rohöle und -Fette: 0.6 %, Rohasche: 1.2 %, Rohfaser: 1.0 %, Feuchtigkeit: 93.0 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |