Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lucky Pet Nassfutter 800g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lucky Pet Nassfutter 800g
Lucky Pet Nassfutter 800g
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-LP60369
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     LP60369
EAN/GTIN:
     4250579603690
Suchbegriffe:
Hunde-Futter
Hunde-Nahrung
Hundefutter
Hundenahrung
Lucky-Pet Pute mit Gans, Pastinake und Distelöl Deutsche Hausmannskost - Komplettmahlzeit mit Pute und Gans! So wie Sie selbst Futter zubereiten würden. Mit hohem Fleischanteil. Hergestellt ausschließlich aus frischen, für die Lebensmittelproduktion zugelassenen Schlachttieren, ergänzt mit Pastinaken und Distelöl. Kalt abgefüllt und auf schonende Weise vitaminerhaltend erhitzt. So erhalten Sie eine herzhaft saftige Komplettmahlzeit, wie selbstgekocht. Für Junghunde, erwachsene Hunde und Hundesenioren jeder Rasse. Eine spezielle, schonende und schnelle Verarbeitung nach der Schlachtung sichert die hohe Lucky's Produktqualität. Die wichtigen Vitamine und Mineralstoffe bleiben weitgehend erhalten. Fütterungsempfehlung als Ergänzung zu Gemüseflocken: Je kg Körpergewicht ca. 35 g Lucky's pures Fleisch + Gemüseflocke (Ihrer Wahl) auf Zimmertemperatur mit etwas Wasser vermengen. Diese Tagesration wird auf 2 Mahlzeiten verteilt. Dies ist gesund und unterstützt die Verdauung. Bitte gewähren Sie Ihrem Hund ständigen Zugang zu frischem Trinkwasser. Information Calcium/Phosphor: Dem Futter wird kein Phosphor hinzugesetzt. Phosphor im Futter ist absolut natürlich und stammt ausschließlich aus den Rohwaren. Damit Calcium und Phosphor vom Tier aufgenommen werden können, muss im Futter der Calciumgehalt höher sein, als der Phosphorgehalt. Um dies zu gewährleisten, wird Calcium hinzugesetzt. Der Calciumgehalt ist in den Dosen also immer höher als der Phosphorgehalt. Durch den natürlichen Phosphorgehalt ergibt sich, dass die Werte und das Verhältnis schwanken. Die Werte liegen im folgenden Bereich: Phosphor: 0,12 % - 0,19 % Calcium: 0,22 % - 0,30 %
Weitere Informationen:
Inhalt:
800g
Zusammensetzung Futter:
Zusammensetzung: 50 % bestehend aus Putenherzen, Putenfleisch, Putenmägen, Putenlebern, Putenhälsen, 29,8 % Brühe (natürlich enthaltener Fleischsaft), 15 % Gans, 4 % Pastinaken, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Distelöl
Analytische Bestandteile Futter:
NÄHRWERT-KOMPASS Fleischanteil: 65.0 %, Rohprotein: 10.6 %, Rohöle und -Fette: 5.4 %, Rohasche: 2.5 %, Rohfaser: 0.5 %, Feuchtigkeit: 79.0 %
Zusatzstoffe Futter:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin D3: 200 I.E. Vitamin E All-rac-alpha-Tocopherolacetat: 20 I.E. Vitamin B1: 10 mg Vitamin B2: 6 mg Vitamin B6: 2 mg Vitamin B12: 75 mcg Niacinamid: 15 mg Calcium-D-Pantothenat: 9 mg Folsäure: 0,35 mg Biotin: 300 mcg Cholinchlorid: 1200 mg Zink als Zinksulfat, Monohydrat: 25 mg Mangan als Mangan-II-sulfat, Monhydrat: 1,4 mg Jod als Kalciumjodat, wasserfrei: 0,75 mg Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat: 1 mg
Weitere Suchbegriffe: Hundenassfutter, Hundetrockenfutter, hunde futter, Nassfutter Hunde, Futter für Hunde, Futter Hund, Futter Hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 3,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.