| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP60411 Herst.-Nr.: LP60411 EAN/GTIN: 4250579604116 |
| |
|
| | |
| Wolf´s Nature Wildes Rind - Kopfhaut mit Fell Natürlicher, harter Kausnack ohne chemische Zusätze für Hunde. Frisch und schonend im Heißluftofen getrocknet ist dies ein Kauprodukt, dass für besonders lang anhaltenden Knabberspaß und gleichzeitige Zahnreinigung sorgt. Durch die Kaubewegung wird bestehender Zahnbelag abgerieben und das Zahnfleisch massiert. Kauartikel mit Fell bringen weitere Vorteile mit sich: Sie können den Darm reinigen und als natürliches Entwurmungsmittel fungieren. Getrocknete Rinderkopfhaut mit Fell von Wolf's Nature ist ein zu 100 % reines Naturprodukt und ideal für Hunde mit Unverträglichkeiten. Kauen entspannt und macht glücklich, daher ist täglicher Kauspaß ein wichtiger Faktor zur Befriedigung der natürlichen Grundbedürfnisse und Gesunderhaltung Ihres Hundes. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250g | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: 100% Rinderkopfhaut | Analytische Bestandteile Futter: | NÄHRWERT-KOMPASS Fleischanteil: 100.0 %, Rohprotein: 72.7 %, Rohöle und -Fette: 15.3 %, Rohasche: 2.4 %, Rohfaser: 0.1 %, Feuchtigkeit: 9.3 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |