Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lucky's Black Label Light & Senior 6000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lucky's Black Label Light & Senior 6000g
Lucky's Black Label Light & Senior 6000g
Wolters Logo
Artikel-Nr.:
     5X6K3-LP60444
Hersteller:
     WOLTERScat&dog
Herst.-Nr.:
     LP60444
EAN/GTIN:
     4250579604444
Suchbegriffe:
Hundefutter
Trockenfutter
Futter für Hunde
Futter Hund
Black Label Rind Light Ein traditionell gebackenes Trockenfutter auf der Basis von frischem Rind! Black Label Rind Light ist ein ganzheitliches Komplettmenü für eine artgerechte Ernährung erwachsener Hunde zur Gewichtskontrolle und zur Ernährung von älteren Hunden jeder Rasse und Größe. Wir alle suchen für unsere Hunde eine Ernährung, die nicht nur sättigt, sondern auch die Gesundheit unterstützt. Es werden bis zu 100% frische, natürliche Zutaten verwendet. Das ist sensationell! Schonende Herstellung: Durch den schonenden Backprozess in traditionellen Backöfen werden alle Inhaltsstoffe aufgeschlossen und sind somit besonders leicht verdaulich und bekömmlich. Anders als bei extrudiertem Futter quellen die knackigen Bröckchen nur unwesentlich auf. Dadurch quillt das Futter nicht im Magen und Unbekömmlichkeit oder Magendrehungen werden vermieden. Nach dem Backen wird das Trockenfutter handverlesen und kontrolliert. Dann kühlt es in Ruhe ab und wird in atmungsaktive, handvernähte Papiersäcke verpackt. Künstliche Zusatzstoffe oder Fette werden nicht zugegeben, denn alle wichtigen Nährstoffe bleiben durch den schonenden Backprozess erhalten. Alle Black Label Rind Light Futtersorten unterstützen die Gesundheit und Vitalität Ihres Hundes. Gesundes Obst und Gemüse aus der Region versorgen Ihren Hund mit genau den pflanzlichen Bestandteilen, die für eine gesunde Verdauung essentiell wichtig sind. Was wir nicht im Futter wollen Black Label Rind Light ist frei von künstlichen Farb- und Duftstoffen, Konservierungsmitteln und Geschmacksverstärkern. Auch Füllstoffe, die dem Hund keinen Vorteil bieten, werden nicht verwendet. Das Besondere ist die ausschließliche Verwendung von frischem Rindfleisch, weiteren frischen Zutaten und bestem Leinöl, alles in Lebensmittelqualität. Das Rindfleisch kommt aus artgerechter Tierhaltung, Fleischmehle werden nicht verwendet. Die gewissenhafte Herstellung und das schonende Backen lässt ein Trockenfutter höchster Qualität mit leckerem Duft entstehen. Abgerundet wird das Rezept durch die magenfreundlichen Attribute des Fenchels. Black Label Rind Light ist ideal für alle Hunde aller Rassen. Die unterschiedlichen Sorten entsprechen dem jeweiligen Energiebedarf. Auf billige Nebenerzeugnisse oder Kadaver sowie chemische Zusätze wird aus Überzeugung verzichtet. Weil Gutes glücklich macht!
Weitere Informationen:
Inhalt:
6000g
Zusammensetzung Futter:
Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenprodukte (Magen, Herz, Lunge) 36 % (100 % frisches Rindfleisch), Vollkorn-Weizenmehl 29 %, Karotten 8 %, Kartoffeln (getrocknet) 8 %, Leinöl 2 %, Fenchel, Äpfel, Birnen (das frische Obst und Gemüse wird nährstoffschonend getrocknet und gemahlen)
Analytische Bestandteile Futter:
NÄHRWERT-KOMPASS Rohprotein: 21.0 %, Rohöle und -Fette: 8.0 %, Rohasche: 7.1 %, Rohfaser: 4.1 %, Feuchtigkeit: 7.2 %
Zusatzstoffe Futter:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (je kg): Vitamin A - 12000 I.E. Vitamin D3 - 1200 I.E. Vitamin E - 240 mg Vitamin C - 170 mg Vitamin B1 (Mononitrat) - 4,2 mg Vitamin B1 als Riboflavin - 8,4 mg Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid - 5 mg Vitamin B12 - 50 µq Biotin als D-(+)-Biotin - 220 µg Folsäure - 0,42 mg Niacin - 25 mg Cholin - 1500 mg Panthothensäure als Calcium-D-Pantothenat - 9,6 mg Spurenelemente: Mangan als Mangan -(II)-Oxid - 58 mg Zink - 144 mg Nativer Eisengehalt - 240 mg Kupfer - 12 mg Umsetzbare Energie: 1395 KJ / 100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.