| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP80786 Herst.-Nr.: LP80786 EAN/GTIN: 5056008807863 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fish4Dogs ist das neue getreidefreie Trockenfutter auf Fischbasis. Hochwertige Proteine vom Fisch sind für Hunde einfach zu verwerten. Mit Vitaminen und Mineralstoffen als ausgewogenes Vollfutter für Ihren Hund. Es handelt sich um ein gesundes, an die Natur angelehntes Rezept. Wir hier im nördlichsten Bundesland schätzen all das Gute aus dem Fisch und wissen, wie köstlich Fisch für Hunde ist. Der hohe Anteil an hochwertigen Omega-3-Fettsäuren sorgt für ein glänzendes Fell und gesunde Haut. Alle Rohstoffe für Fish4Dogs stammen aus norwegischen Fischfarmen und Fängen aus dem Nordatlantik. Diese Fische werden in Norwegen sofort frisch zu Lebensmitteln und zu Fish4Dogs verarbeitet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 12000g | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: Weißfisch (27 %), Kartoffel (23 %), Erbsenstärke, Lachsmehl (12 %), Lachsöl (8,6 %), Rübenschnitzel, Bierhefe, Sonnenblumenöl, Mineralien | Analytische Bestandteile Futter: | NÄHRWERT-KOMPASS: Rohprotein: 26.0 %, Rohöle und -Fette: 12.0 %, Rohasche: 7.5 %, Rohfaser: 2.5 % | Zusatzstoffe Futter: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (Retinylacetat) 22.500 IE Vitamin D3 900 IE Vitamin E (All-Rac-Alpha-Tocopherolacetat) 700 IE Taurin 1 g Jod (Calciumiodat, wasserfrei) 1,6 mg Stabilisiert mit Tocopherol-reichen Extrakten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |