| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP81267 Herst.-Nr.: LP81267 EAN/GTIN: 5056008812676 |
| |
|
| | |
| Fish4Dogs® Finest Senior Lachs mit Süßkartoffel Fish4Dogs® Finest Senior ist ein getreidefreies Alleinfuttermittel mit Süßkartoffeln, einer köstlichen Alternative zu weißen Kartoffeln, und herrlichem norwegischem Lachs. Lachs ist von Natur aus reich an Omega-3-Fettsäuren, die sich positiv auf die Gesundheit älterer Hunde auswirken, z. B. durch die Unterstützung gesunder Gelenke und die Pflege von Fell (und Haut). Und da wir wissen, dass sich die Verdauung älterer Hunde verändern kann, haben wir Präbiotika mit Beta-Glucanen hinzugefügt, um die Gesundheit der Verdauung zu unterstützen. Fish4Dogs® hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hunden zu helfen, gesund und glücklich zu sein. Deshalb sind sie Verfechter von Fisch als schmackhafte Proteinquelle, die perfekt für ihr Wohlbefinden ist. Deshalb ist er auch der Hauptbestandteil des Futters. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1500g | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: Lachs (27,5 %), Süßkartoffel (26 %), Erbsenstärke, Lachsmehl (13 %), Rübenschnitzel, Lachsöl (5 %), Bierhefe, Sonnenblumenöl, Mineralien, Prebiotic-FOS (0,4 %) | Analytische Bestandteile Futter: | Nährwertekompass: Rohprotein: 26 %, Fettgehalt: 10 %, Rohasche: 7,5 %, Rohfaser: 3,5 %, Omega-3-Fettsäuren: 1,4 % | Zusatzstoffe Futter: | Zusatzstoffe (pro kg): Vitamine: Vitamin A (Retinylacetat) 22.500 IU Vitamin D3 900 IU Vitamin E (all-rac-alpha-Tocopherolacetat) 700 IU Taurin 1 g beta-1,3/1,6-Glucane 1 g Spurenelemente: Jod (Calciumjodat, wasserfrei) 1,6 mg Antioxidantien: Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenölen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |